Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 6V; 5A; 0,2W; SOT363; Ch: 4; Rolle,Band; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; 6V; 5A; 0,2W; SOT363; Ch: 4; Rolle,Band; ESD
Diode: TVS Array; 6V; 5A; 0,2W; SOT363; Ch: 4; Rolle,Band; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-D3V3F4U6S-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     D3V3F4U6S-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT363
Fassungsvermögen: 0,85pF
Rückspannung max.: 3,3V
Strom im max. Impuls: 5A
Durchbruchspannung: 6V
Leck strom: 0,2µA
Anzahl Kanäle: 4
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS Array
Ausführung: ESD
#Werbeaktionen: aac_202202
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,2W
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0843*
€ 0,1073*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0884*
€ 0,3843*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3843*
€ 0,45732
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2878*
€ 0,34248
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2518*
€ 0,29964
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1587*
€ 0,18885
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1181*
€ 0,14054
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0884*
€ 0,1052
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.