Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter SNAP ACTION; 0,1A/250VAC; mit Hebel (mit Rolle)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Steckanschluss, Rollenhebel, 0,86 N, 0,1 (0,5
Miniatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Steckanschluss, Rollenhebel, 0,86 N, 0,1 (0,5
Artikel-Nr.:
     2805-D413-V3RD
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     D413-V3RD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter
Hersteller: ZF
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 27,8x10,3x15,9mm
Dichtheitsklasse: IP40
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Elektrische Lebensdauer: 50000 Zyklen
Kontaktmaterial: AuAgPt
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,1A / 250V AC
Schaltweise: ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 1,7N
Schaltereigenschaften: mit Hebel (mit Rolle)
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: D4
Anzahl Positionen: 2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2560
€ 6,90*
ab € 1,63*
€ 1,81*
25
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 2,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2560 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Mindestbestellmenge: 2560 Stück ( entspricht € 4.633,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.