Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 800V; If: 4A; Ifsm: 135A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 800V; If: 4A; Ifsm: 135A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 800V; If: 4A; Ifsm: 135A
Artikel-Nr.:
     2805-D4UB80-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     D4UB80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Gehäuse: D3K
Ausgänge: flache Pins
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom: 4A
Strom im max. Impuls: 135A
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: THT
Ausführung: flach
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,20*
€ 1,428
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,805*
€ 0,95795
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.