Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 100A; Kathode auf Schraube; DO205AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 100A; Kathode auf Schraube; DO205AC
Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 100A; Kathode auf Schraube; DO205AC
Artikel-Nr.:
     2805-D52-100-12-NO-DA1
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     D52-100-12-N0-DA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
diode 100a
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO205AC
Montagegewinde: M12x1,25
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 157A
Vorwärtsspannung max.: 2,2V
Vorwärtsstrom: 100A
Struktur des Halbleiters: Kathode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 2,1kA
Kabellänge: 108mm
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.