Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 100A; Anode auf Schraube; DO205AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 100A; Anode auf Schraube; DO205AC
Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 100A; Anode auf Schraube; DO205AC
Artikel-Nr.:
     2805-D52-100-12-R0
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     D52-100-12-R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
diode 100a
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO205AC
Montagegewinde: M12x1,25
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 157A
Vorwärtsspannung max.: 2,2V
Vorwärtsstrom: 100A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 2,1kA
Kabellänge: 108mm
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.