Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1,4kV; 100A; Anode auf Schraube; DO205AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; 1,4kV; 100A; Anode auf Schraube; DO205AC
Diode: Gleichrichter; 1,4kV; 100A; Anode auf Schraube; DO205AC
Artikel-Nr.:
     2805-D52-100-14-R0
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     D52-100-14-R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO205AC
Montagegewinde: M12x1,25
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsstrom max.: 157A
Vorwärtsspannung max.: 2,2V
Vorwärtsstrom: 100A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 2,1kA
Kabellänge: 0,108m
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.