Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 200A; Kathode auf Schraube; DO205AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 200A; Kathode auf Schraube; DO205AC
Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 200A; Kathode auf Schraube; DO205AC
Artikel-Nr.:
     2805-D52-200-12-N0
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     D52-200-12-N0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO205AC
Montagegewinde: M12x1,25
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 315A
Vorwärtsspannung max.: 1,45V
Vorwärtsstrom: 200A
Struktur des Halbleiters: Kathode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 2,9kA
Kabellänge: 0,108m
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.