Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1,4kV; 200A; Kathode auf Schraube; DO205AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; 1,4kV; 200A; Kathode auf Schraube; DO205AC
Diode: Gleichrichter; 1,4kV; 200A; Kathode auf Schraube; DO205AC
Artikel-Nr.:
     2805-D52-200-14-N0
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     D52-200-14-N0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO205AC
Montagegewinde: M12x1,25
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsstrom max.: 315A
Vorwärtsspannung max.: 1,45V
Vorwärtsstrom: 200A
Struktur des Halbleiters: Kathode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 2,9kA
Kabellänge: 0,108m
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,02*
€ 119,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.