Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 6V; 1,5A; Unidirektional; 0201,0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-D5V0F1U2LP3-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     D5V0F1U2LP3-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: 0603;0201
Rückspannung max.: 5,5V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 1,5A
Durchbruchspannung: 6V
Leck strom: 0,1µA
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0757*
€ 0,4901*
1 Tag
7360
5
€ 14,99*
ab € 0,0735*
€ 0,6432*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4901*
€ 0,58322
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3793*
€ 0,45137
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2944*
€ 0,35034
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2557*
€ 0,30428
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1649*
€ 0,19623
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1033*
€ 0,12293
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0978*
€ 0,11638
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.