Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 6,2V; 10A; Unidirektional; 0201,0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-D5V0M1U2LP3-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     D5V0M1U2LP3-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: 0603;0201
Rückspannung max.: 5,5V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 10A
Durchbruchspannung: 6,2V
Leck strom: 0,5µA
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0407*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4404*
€ 0,52408
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2089*
€ 0,24859
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1829*
€ 0,21765
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,093*
€ 0,11067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0603*
€ 0,07176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.