Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 6,2V; Unidirektional; SOD923


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-D5V0M1U2S9-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     D5V0M1U2S9-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOD923
Rückspannung max.: 5,5V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Durchbruchspannung: 6,2V
Leck strom: 1µA
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: TVS
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,0322*
€ 0,0437*
1 Tag
7530
5
€ 14,99*
ab € 0,0292*
€ 0,3073*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0403*
€ 0,4366*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4366*
€ 0,51955
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2071*
€ 0,24645
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1822*
€ 0,21682
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0926*
€ 0,11019
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.