Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 1,2kV; 400A; Kathode auf Schraube; DO205AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-D62-400-12-N0
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     D62-400-12-N0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Schrauben
Gehäuse: DO205AB
Montagegewinde: M20x1,5
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 628A
Vorwärtsspannung max.: 1,2V
Vorwärtsstrom: 400A
Struktur des Halbleiters: Kathode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 7kA
Kabellänge: 0,14m
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,71*
€ 154,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,65*
€ 151,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,81*
€ 134,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,60*
€ 129,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.