Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 2,4kV; 200A; Anode auf flacher Basis; 1,8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-D64-200-24-R0
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     D64-200-24-R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Schrauben
Rückspannung max.: 2,4kV
Vorwärtsstrom max.: 315A
Vorwärtsspannung max.: 1,8V
Vorwärtsstrom: 200A
Struktur des Halbleiters: Anode auf flacher Basis
Strom im max. Impuls: 5kA
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.