Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 4kV; 300A; Anode auf Schraube; D71; M20x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; 4kV; 300A; Anode auf Schraube; D71; M20x1,5
Diode: Gleichrichter; 4kV; 300A; Anode auf Schraube; D71; M20x1,5
Artikel-Nr.:
     2805-D71-300-40-R0
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     D71-300-40-R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Schrauben
Gehäuse: D71
Montagegewinde: M20x1,5
Rückspannung max.: 4kV
Vorwärtsstrom max.: 470A
Vorwärtsspannung max.: 1,4V
Vorwärtsstrom: 300A
Struktur des Halbleiters: Anode auf Schraube
Strom im max. Impuls: 6,3kA
Kabellänge: 0,25m
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,09*
€ 298,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,74*
€ 290,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 218,81*
€ 260,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,84*
€ 244,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,65*
€ 234,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,43*
€ 215,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.