Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; 4kV; 300A; Anode auf flacher Basis; 2,15V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-D74-300-40-R0
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     D74-300-40-R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Schrauben
Rückspannung max.: 4kV
Vorwärtsstrom max.: 470A
Vorwärtsspannung max.: 2,15V
Vorwärtsstrom: 300A
Struktur des Halbleiters: Anode auf flacher Basis
Strom im max. Impuls: 6,3kA
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,10*
€ 134,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,99*
€ 116,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.