Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter Knopfzelle; 400V; 2,2kA; 3,45kA; DO200AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter Knopfzelle; 400V; 2,2kA; 3,45kA; DO200AC
Diode: Gleichrichter Knopfzelle; 400V; 2,2kA; 3,45kA; DO200AC
Artikel-Nr.:
     2805-D95-2200-04
Hersteller:
     KUBARA LAMINA
Herst.-Nr.:
     D95-2200-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Knopfbatterie
Hersteller: KUBARA LAMINA
Montage: Press-Pack
Gehäuse: DO200AC
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsstrom max.: 3,45kA
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 2,2kA
Strom im max. Impuls: 28kA
Dioden-Typ: Gleichrichter Knopfzelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,02*
€ 385,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,06*
€ 365,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 269,01*
€ 320,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,79*
€ 303,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,29*
€ 244,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,46*
€ 221,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.