Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub; PIN: 15; Buchse; männlich; gerade; THT; 5A; 20mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub; PIN: 15; Buchse; männlich; gerade; THT; 5A; 20mΩ
D-Sub; PIN: 15; Buchse; männlich; gerade; THT; 5A; 20mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-DA15-PT-1
Hersteller:
     Adam Tech
Herst.-Nr.:
     DA15-PT-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ADAM TECH
Steckverbinder-Typ: D-Sub
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Nennstrom: 5A
Anzahl Pole: 15
Elektrische Montage: THT
#key_master: case d-sub15
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.