Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; Transistor/Transistor; 1,2kV; 110A; HB9434; schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul; Transistor/Transistor; 1,2kV; 110A; HB9434; schraubbar
Modul; Transistor/Transistor; 1,2kV; 110A; HB9434; schraubbar
Artikel-Nr.:
     2805-DACMH160N1200-DCO
Hersteller:
     DACO Semiconductor
Herst.-Nr.:
     DACMH160N1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DACO Semiconductor
Betriebstemperatur: -55...150°C
Gehäuse: HB9434
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Drain-Source Spannung: 1,2kV
Drainstrom: 110A
Widerstand im Leitungszustand: 20mΩ
Verlustleistung: 580W
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: SiC
Gate-Source Spannung: -5...20V
Topologie: MOSFET Halbbrücke
Drainstrom im Impuls: 400A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,04*
€ 416,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,71*
€ 385,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 308,69*
€ 367,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,22*
€ 354,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,43*
€ 350,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,65*
€ 320,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.