Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; Transistor/Transistor; 1,2kV; 25A; HB9434; schraubbar; SiC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul; Transistor/Transistor; 1,2kV; 25A; HB9434; schraubbar; SiC
Modul; Transistor/Transistor; 1,2kV; 25A; HB9434; schraubbar; SiC
Artikel-Nr.:
     2805-DACMH40N1200-DCO
Hersteller:
     DACO Semiconductor
Herst.-Nr.:
     DACMH40N1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DACO Semiconductor
Betriebstemperatur: -55...150°C
Gehäuse: HB9434
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Drain-Source Spannung: 1,2kV
Drainstrom: 25A
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: SiC
Topologie: MOSFET Halbbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,93*
€ 168,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,89*
€ 164,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,44*
€ 145,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,05*
€ 142,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,39*
€ 136,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.