Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; Transistor/Transistor; 1,2kV; 50A; HB9434; schraubbar; 460W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul; Transistor/Transistor; 1,2kV; 50A; HB9434; schraubbar; 460W
Modul; Transistor/Transistor; 1,2kV; 50A; HB9434; schraubbar; 460W
Artikel-Nr.:
     2805-DACMH80N1200-DCO
Hersteller:
     DACO Semiconductor
Herst.-Nr.:
     DACMH80N1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DACO Semiconductor
Betriebstemperatur: -55...150°C
Gehäuse: HB9434
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Drain-Source Spannung: 1,2kV
Drainstrom: 50A
Widerstand im Leitungszustand: 34mΩ
Verlustleistung: 460W
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: SiC
Gate-Source Spannung: -10...20V
Topologie: MOSFET Halbbrücke
Drainstrom im Impuls: 250A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,45*
€ 244,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,70*
€ 243,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,16*
€ 215,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,68*
€ 205,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,93*
€ 190,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,59*
€ 174,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.