Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; D-Sub 15pin HD Buchse,D-Sub 15pin HD Stecker; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; D-Sub 15pin HD Buchse,D-Sub 15pin HD Stecker; schwarz
Kabel; D-Sub 15pin HD Buchse,D-Sub 15pin HD Stecker; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-DAGBG
Hersteller:
     VENTION
Herst.-Nr.:
     DAGBG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
d-sub kabel
Hersteller: VENTION
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: geschirmt
Kabellänge: 1,5m
Verbindungskabel-Typ: VGA - VGA
Bauart Kabel/Anschluss: D-Sub 15pin HD Buchse;D-Sub 15pin HD Stecker
Eigenschaften des Verbindungskabels: Entstörfilter
Leitungsaußendurchmesser: 7,5mm
Aderdurchmesser: 30AWG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VENTION:
VENTION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.