Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; D-Sub 15pin HD Buchse,D-Sub 15pin HD Stecker; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; D-Sub 15pin HD Buchse,D-Sub 15pin HD Stecker; schwarz
Kabel; D-Sub 15pin HD Buchse,D-Sub 15pin HD Stecker; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-DAGBL
Hersteller:
     VENTION
Herst.-Nr.:
     DAGBL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
d-sub kabel
Hersteller: VENTION
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: geschirmt
Kabellänge: 10m
Verbindungskabel-Typ: VGA - VGA
Bauart Kabel/Anschluss: D-Sub 15pin HD Buchse;D-Sub 15pin HD Stecker
Eigenschaften des Verbindungskabels: Entstörfilter
Leitungsaußendurchmesser: 7,5mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VENTION:
VENTION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.