Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; D-Sub 15pin HD Stecker,beiderseitig; schwarz; 2m; Ader: Cu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; D-Sub 15pin HD Stecker,beiderseitig; schwarz; 2m; Ader: Cu
Kabel; D-Sub 15pin HD Stecker,beiderseitig; schwarz; 2m; Ader: Cu
Artikel-Nr.:
     2805-DAIBH
Hersteller:
     VENTION
Herst.-Nr.:
     DAIBH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
d-sub kabel
Hersteller: VENTION
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Kabellänge: 2m
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: VGA - VGA
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;D-Sub 15pin HD Stecker
Eigenschaften des Verbindungskabels: Flachkabel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VENTION:
VENTION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.