Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; D-Sub 15pin HD Stecker,beiderseitig; schwarz; 5m; Ader: Cu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; D-Sub 15pin HD Stecker,beiderseitig; schwarz; 5m; Ader: Cu
Kabel; D-Sub 15pin HD Stecker,beiderseitig; schwarz; 5m; Ader: Cu
Artikel-Nr.:
     2805-DAIBJ
Hersteller:
     VENTION
Herst.-Nr.:
     DAIBJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
d-sub kabel
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: VENTION
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Kabellänge: 5m
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: VGA - VGA
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;D-Sub 15pin HD Stecker
Eigenschaften des Verbindungskabels: Flachkabel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VENTION:
VENTION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.