Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; Transistor/Transistor; 150V; 150A; HB9434; schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DAMH250N150-DCO
Hersteller:
     DACO Semiconductor
Herst.-Nr.:
     DAMH250N150
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DACO Semiconductor
Gehäuse: HB9434
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Drain-Source Spannung: 150V
Drainstrom: 150A
Polarisierung: unipolar
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
#Werbeaktionen: aac_202202
Topologie: MOSFET Halbbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,83*
€ 185,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,30*
€ 183,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,81*
€ 166,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,57*
€ 158,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.