Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; Transistor/Transistor; 150V; 180A; HB9434; schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DAMH300N150-DCO
Hersteller:
     DACO Semiconductor
Herst.-Nr.:
     DAMH300N150
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DACO Semiconductor
Gehäuse: HB9434
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Drain-Source Spannung: 150V
Drainstrom: 180A
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Topologie: MOSFET Halbbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,22*
€ 195,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,78*
€ 193,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,43*
€ 175,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,28*
€ 166,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,71*
€ 141,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,21*
€ 125,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.