Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; Transistor/Transistor; 150V; 220A; HB9434; schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DAMH360N150-DCO
Hersteller:
     DACO Semiconductor
Herst.-Nr.:
     DAMH360N150
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DACO Semiconductor
Gehäuse: HB9434
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Drain-Source Spannung: 150V
Drainstrom: 220A
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Topologie: MOSFET Halbbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,77*
€ 210,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,32*
€ 208,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,89*
€ 187,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,95*
€ 178,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,86*
€ 146,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,60*
€ 133,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.