Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; Transistor/Transistor; 100V; 360A; HB9434; schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DAMH450N100-DCO
Hersteller:
     DACO Semiconductor
Herst.-Nr.:
     DAMH450N100
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DACO Semiconductor
Gehäuse: HB9434
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 360A
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Topologie: MOSFET Halbbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,36*
€ 194,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,90*
€ 192,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,52*
€ 173,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,46*
€ 164,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,96*
€ 139,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.