Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 150V; 150A; SOT227B; schraubbar; 273W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul; einzelner Transistor; 150V; 150A; SOT227B; schraubbar; 273W
Modul; einzelner Transistor; 150V; 150A; SOT227B; schraubbar; 273W
Artikel-Nr.:
     2805-DAMI220N150-DCO
Hersteller:
     DACO Semiconductor
Herst.-Nr.:
     DAMI220N150
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DACO Semiconductor
Gehäuse: SOT227B
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 150V
Drainstrom: 150A
Widerstand im Leitungszustand: 6,7mΩ
Verlustleistung: 273W
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Gate-Source Spannung: -20...20V
Drainstrom im Impuls: 780A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.