Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 100V; 445A; SOT227B; schraubbar; 890W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul; einzelner Transistor; 100V; 445A; SOT227B; schraubbar; 890W
Modul; einzelner Transistor; 100V; 445A; SOT227B; schraubbar; 890W
Artikel-Nr.:
     2805-DAMI560N100-DCO
Hersteller:
     DACO Semiconductor
Herst.-Nr.:
     DAMI560N100
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DACO Semiconductor
Gehäuse: SOT227B
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 445A
Widerstand im Leitungszustand: 1,1mΩ
Verlustleistung: 890W
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Gate-Source Spannung: -20...20V
Drainstrom im Impuls: 1,6kA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.