Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 60V; 500A; SOT227B; schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul; einzelner Transistor; 60V; 500A; SOT227B; schraubbar
Modul; einzelner Transistor; 60V; 500A; SOT227B; schraubbar
Artikel-Nr.:
     2805-DAMI660N60-DCO
Hersteller:
     DACO Semiconductor
Herst.-Nr.:
     DAMI660N60
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DACO Semiconductor
Gehäuse: SOT227B
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 500A
Widerstand im Leitungszustand: 0,9mΩ
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.