Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 100V; 820A; SOT227H; schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DAMIA1100N100-DCO
Hersteller:
     DACO Semiconductor
Herst.-Nr.:
     DAMIA1100N100
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DACO Semiconductor
Gehäuse: SOT227H
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 820A
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,17*
€ 140,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,27*
€ 124,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.