Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 100V; 620A; SOT227H; schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DAMIA830N100-DCO
Hersteller:
     DACO Semiconductor
Herst.-Nr.:
     DAMIA830N100
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DACO Semiconductor
Gehäuse: SOT227H
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 620A
Polarisierung: unipolar
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,56*
€ 131,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,39*
€ 118,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.