Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 100V; If: 1,5A; Ifsm: 50A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 100V; If: 1,5A; Ifsm: 50A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 100V; If: 1,5A; Ifsm: 50A
Artikel-Nr.:
     2805-DB152S
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     DB152S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: DC COMPONENTS
Gehäuse: DB-1S
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1,5A
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: SMT
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,395*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,079* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,745*
€ 0,88655
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.