Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,2kV; If: 25A; Ifsm: 350A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,2kV; If: 25A; Ifsm: 350A
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,2kV; If: 25A; Ifsm: 350A
Artikel-Nr.:
     2805-DB25-12-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     DB25-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Gehäuse: DB
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,05V
Vorwärtsstrom: 25A
Strom im max. Impuls: 350A
Verpackungs-Art: Tray
Elektrische Montage: THT
Ausführung: quadratisch
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Zertifikat UL
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.