Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub; PIN: 25; Buchse; weiblich; 90°-Winkel; THT; UNC 4-40; 5A; 20mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D-Sub; PIN: 25; Buchse; weiblich; 90°-Winkel; THT; UNC 4-40; 5A; 20mΩ
D-Sub; PIN: 25; Buchse; weiblich; 90°-Winkel; THT; UNC 4-40; 5A; 20mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-DB25-SN-24
Hersteller:
     Adam Tech
Herst.-Nr.:
     DB25-SN-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ADAM TECH
Steckverbinder-Typ: D-Sub
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Betriebstemperatur: -55...105°C
Nennstrom: 5A
Anzahl Pole: 25
Steckverbinder-Variante: 4,2 mm-Standard
Sperrsystem: Schrauben
Gewinde: UNC 4-40
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 864,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,72906* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 950,86*
€ 1.131,5234
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 948,65*
€ 1.128,8935
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 919,84*
€ 1.094,6096
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 895,71*
€ 1.065,8949
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 864,53*
€ 1.028,7907
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.