Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 800V; If: 35A; Ifsm: 450A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DB35-08-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     DB35-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Gehäuse: DB
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,05V
Vorwärtsstrom: 35A
Strom im max. Impuls: 0,45kA
Verpackungs-Art: Tray
Elektrische Montage: THT
Ausführung: quadratisch
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Zertifikat UL
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.