Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 800V; If: 27A; Ifsm: 310A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 800V; If: 27A; Ifsm: 310A
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 800V; If: 27A; Ifsm: 310A
Artikel-Nr.:
     2805-DBI25-08P
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     DBI 25-08 P 07641490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: DBI-P
Ausgänge: Draht Ø0,8mm
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,95V
Vorwärtsstrom: 27A
Strom im max. Impuls: 310A
Elektrische Montage: THT
Ausführung: flach
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 24 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.