Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 2kV; If: 9A; Ifsm: 150A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 2kV; If: 9A; Ifsm: 150A
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 2kV; If: 9A; Ifsm: 150A
Artikel-Nr.:
     2805-DBI6-20P
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     DBI 6-20 P 07641450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: DBI-P
Ausgänge: Draht Ø0,8mm
Rückspannung max.: 2kV
Vorwärtsspannung max.: 2,65V
Vorwärtsstrom: 9A
Strom im max. Impuls: 150A
Elektrische Montage: THT
Ausführung: flach
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 24 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.