Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Stecker; für Leitungen; PIN: 5; weiblich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; Stecker; für Leitungen; PIN: 5; weiblich
Steckverbinder: rund; Stecker; für Leitungen; PIN: 5; weiblich
Artikel-Nr.:
     2805-DC-05BFFB-QL8APP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     DC-05BFFB-QL8APP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder X-Lok
Serie X-Lok Steckverbinder
X-Lok-Rundsteckverbinder
X-Lok-Steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL LTW
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 300V DC;300V AC
Gehäuse: Large D
Nennstrom: 20A
Dichtheitsklasse: IP68
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Serie: X-Lok
Steckverbinder-Variante: mit Kontakten
Leitungsgröße: 14AWG...12AWG
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 8...14mm
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.