| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-DC-PLUG-R7BF-P1M Herst.-Nr.: DC PLUG-R7BF-P1M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: MEAN WELL Eingangsanschlusses-Art: KYCON KPJX-CM-4S Ausgangsanschlusses-Art: 5,5/2,5 Art der Stecker: gerade Netzteile Zubehör-Typ: Adapter Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | MEAN WELL: | MEAN WELL |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 1,22* | € 1,94* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,16* | € 1,95* | | | | Lager 2805 | | | | 2 | | € 6,90* | ab € 1,25* | € 2,19* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,71* | € 2,65* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 16,65* | € 23,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|