Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 2x0,5mm2; Kabel,DC 5,5/2,1 Stecker; gewinkelt; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; 2x0,5mm2; Kabel,DC 5,5/2,1 Stecker; gewinkelt; schwarz
Kabel; 2x0,5mm2; Kabel,DC 5,5/2,1 Stecker; gewinkelt; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-DC.CAB.2201.0020
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     DC.CAB.2201.0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 48V
Betriebstemperatur: -20...70°C
Steckverbinder-Variante: gewinkelt
Farbe der Isolierung: schwarz
Anzahl Adern: 2
Äußere Kabelabmessungen: 2x2mm
Kabellänge: 0,2m
Betriebsstrom max.: 5A
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: DC Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: Kabel;DC 5,5/2,1 Stecker
Anwendung des Verbindungskabels: Router;Wiedergabegeräte und Tuner;LED-Beleuchtung;Switch, Hub
Kontaktlänge: 9,5mm
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Kabelaufbau: 2x0,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.