Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 2x0,5mm2; Kabel,DC 5,5/2,5 Steckdose; gerade; transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DC.CAB.8400.0020
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     DC.CAB.8400.0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 48V
Betriebstemperatur: -25...70°C
Steckverbinder-Variante: gerade
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: transparent
Ader-Art: Cu
Anzahl Adern: 2
Äußere Kabelabmessungen: 2x4,1mm
Form Leitungsquerschnitt: flach
Kabellänge: 0,25m
Betriebsstrom max.: 5A
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: DC Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: Kabel;DC 5,5/2,5 Steckdose
Kontaktlänge: 11mm
Steckverbinder Farbe: schwarz
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Kabelaufbau: 2x0,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.