Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 2x1mm2; DC 5,5/2,1 Stecker,DC 5,5/2,1 Steckdose; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; 2x1mm2; DC 5,5/2,1 Stecker,DC 5,5/2,1 Steckdose; gerade
Kabel; 2x1mm2; DC 5,5/2,1 Stecker,DC 5,5/2,1 Steckdose; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-DC.EXT.1200.0180
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     DC.EXT.1200.0180
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 48V
Betriebstemperatur: -20...70°C
Steckverbinder-Variante: gerade
Farbe der Isolierung: schwarz
Anzahl Adern: 2
Kabellänge: 1,8m
Betriebsstrom max.: 8A
Verbindungskabel-Typ: DC-Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: DC 5,5/2,1 Stecker;DC 5,5/2,1 Steckdose
Kontaktlänge: 9,5mm
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 2x1mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BQ CABLE:
BQ CABLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.