Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 2x0,5mm2; DC 5,5/2,1 Stecker x2,DC 5,5/2,1 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; 2x0,5mm2; DC 5,5/2,1 Stecker x2,DC 5,5/2,1 Steckdose
Kabel; 2x0,5mm2; DC 5,5/2,1 Stecker x2,DC 5,5/2,1 Steckdose
Artikel-Nr.:
     2805-DC.SPL.0200.0020
Hersteller:
     Esbe
Herst.-Nr.:
     DC.SPL.0200.0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ESPE
Nennspannung: 48V
Betriebstemperatur: -20...70°C
Steckverbinder-Variante: gerade
Farbe der Isolierung: schwarz
Anzahl Adern: 2
Kabellänge: 0,2m
Betriebsstrom max.: 5A
Verbindungskabel-Typ: DC-Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: DC 5,5/2,1 Steckdose;DC 5,5/2,1 Stecker x2
Kontaktlänge: 9,5mm
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Kabelaufbau: 2x0,5mm2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ESPE:
ESPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.