Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Wandbefestigung; X: 166mm; Y: 161mm; Z: 93mm; ABS; grau; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Wandbefestigung; X: 166mm; Y: 161mm; Z: 93mm; ABS; grau; IP65
Gehäuse: Wandbefestigung; X: 166mm; Y: 161mm; Z: 93mm; ABS; grau; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-DC001CUL
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     DC001CUL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Hersteller: GAINTA
Betriebstemperatur: -40...120°C
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP65
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Typ: Wandbefestigung
Größe Y: 161mm
Größe X: 166mm
Größe Z: 93mm
Deckelfarben: transparent
Einheitspreis: Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 40 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 80 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.