Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Wandbefestigung; X: 166mm; Y: 161mm; Z: 121mm; ABS; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Wandbefestigung; X: 166mm; Y: 161mm; Z: 121mm; ABS; grau
Gehäuse: Wandbefestigung; X: 166mm; Y: 161mm; Z: 121mm; ABS; grau
Artikel-Nr.:
     2805-DC003CUL
Hersteller:
     Gainta
Herst.-Nr.:
     DC003CUL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Hersteller: GAINTA
Betriebstemperatur: -40...120°C
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP65
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Typ: Wandbefestigung
Größe Y: 161mm
Größe X: 166mm
Größe Z: 121mm
Deckelfarben: transparent
Einheitspreis: Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 16 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 32 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 64 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.