Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vektor-Umrichter; Max.Motorleistung: 4kW; UStrom: 200÷240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     2805-DC1-12015FB-A66OE1
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DC1-12015FB-A66OE1
EAN/GTIN:
     4015081977987
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: Wandbefestigung;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...40°C
Anzahl Eingänge: 4
Dichtheitsklasse: IP66
Versorgungsspannung: 200...240V AC
Modul-Typ: Vektor-Umrichter
Anzahl der analogen Eingänge: 1
Anzahl der analogen Ausgänge: 2
Programmier-Art: PC;Tastatur
Max. Motorleistung: 4kW
Ausgangsfrequenz: 0...500Hz
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 230V AC
Eigenschaften Steuerungsgeräte: eingebauter EMC Filter;eingebauter Bremswiderstand
Herstellerserie: DC1+
Spannungsausgang: 0...10V
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 676,06*
€ 729,09*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 677,74*
€ 729,62*
Frei Haus
ab € 680,93*
€ 736,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 695,36*
€ 753,28*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 886,55*
€ 954,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 954,34*
€ 1.135,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 945,58*
€ 1.125,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 922,79*
€ 1.098,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,50*
€ 1.078,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 886,55*
€ 1.054,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169033
ab € 61,06*
Zubehör
Eaton
171927
ab € 333,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.