Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷32VDC; 20A; 1÷200VDC; DC200; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DC200D20CH
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DC200D20CH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Betriebstemperatur: -40...100°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 58,8x44,5x30,9mm
Betriebsstrom max.: 20A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: Gleichstrom
Relaisserie: DC200
Steuerspannung: 4...32V DC
Schaltspannung: 1...200V DC
Relaiseigenschaften: enthält eine Thermounterlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,57*
€ 151,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,30*
€ 133,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,97*
€ 120,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.