Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; RJ45; DC; PIN: 8; Kat: 5e; System: 8p8c; Sperrung: Bajonett


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchse; RJ45; DC; PIN: 8; Kat: 5e; System: 8p8c; Sperrung: Bajonett
Buchse; RJ45; DC; PIN: 8; Kat: 5e; System: 8p8c; Sperrung: Bajonett
Artikel-Nr.:
     2805-DCP-RJ5B-RD
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     DCP-RJ5B-RD
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SWITCHCRAFT
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Buchse
Betriebstemperatur: -10...60°C
Dichtheitsklasse: IP67;IP68
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: DC
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Sperrsystem: Bajonett
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Frontplatten
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 572,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 22,8824* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 656,40*
€ 781,116
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 629,40*
€ 748,986
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 615,70*
€ 732,683
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 600,09*
€ 714,1071
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 572,06*
€ 680,7514
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.